€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
Verkocht per: 26Min. order: 26
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S3M-015 |
Steek lengte | 459 mm |
Breedte | 15 mm |
Steek | 3 mm |
Aantal tanden | 153 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 1.15 mm |
Riemdikte | 2.3 mm |