Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 4400-S8M-30 STD

  • ERIKS:14323067
  • Fabrikant:4051817033923
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,01/ stukexcl. btw

€ 169,41incl. btw

Verkocht per: 39Min. order: 39

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-030
Steek lengte
4400 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
550
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm