€ 2,60/ stukexcl. btw
€ 3,15incl. btw
Verkocht per: 82Min. order: 82
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Type | MXL-019 |
Steek lengte | 111.76 mm |
Steek lengte | 4.4 in |
Breedte | 4.83 mm |
Steek | 2.032 mm |
Steek | 0.08 in |
Profielvorm | Trapezium |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 0.51 mm |
Riemdikte | 1.14 mm |