Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 412-L-050 CTB

  • ERIKS:14321694
  • Fabrikant:4051817004220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,53/ stukexcl. btw

€ 18,79incl. btw

Verkocht per: 93Min. order: 93

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
L-050
Steek lengte
1046.48 mm
Steek lengte
41.2 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
110
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
3.6 mm