Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 411-3M-9 HTD

  • ERIKS:14320576
  • Fabrikant:4051817013789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

Verkocht per: 132Min. order: 132

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-009
Steek lengte
411 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
137
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm