Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 376-S8M-50 STD

  • ERIKS:14322642
  • Fabrikant:4051817029735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,21/ stukexcl. btw

€ 45,02incl. btw

Verkocht per: 8Min. order: 8

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-050
Steek lengte
376 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
47
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.95 mm
Riemdikte
5.3 mm