Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 375-S3M-15 STD

  • ERIKS:14322435
  • Fabrikant:4051817027663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,38/ stukexcl. btw

€ 12,56incl. btw

Verkocht per: 26Min. order: 26

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S3M-015
Steek lengte
375 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
125
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.15 mm
Riemdikte
2.3 mm