Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 365-5M-25 HTD

  • ERIKS:14320790
  • Fabrikant:4051817015929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,18/ stukexcl. btw

€ 19,58incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-025
Steek lengte
365 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
73
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm