Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 363-S3M-6 STD

  • ERIKS:14322427
  • Fabrikant:4051817027588
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

Verkocht per: 66Min. order: 66

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S3M-006
Steek lengte
363 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
121
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.15 mm
Riemdikte
2.3 mm