Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 3408-8M-50 HTD

  • ERIKS:14321450
  • Fabrikant:4051817022538
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,82/ stukexcl. btw

€ 224,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-050
Steek lengte
3408 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
426
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm