Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 334-L-050 CTB

  • ERIKS:14321679
  • Fabrikant:4051817004176
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,72/ stukexcl. btw

€ 16,60incl. btw

Verkocht per: 93Min. order: 93

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
L-050
Steek lengte
848.36 mm
Steek lengte
33.4 in
Breedte
12.7 mm
Steek
9.525 mm
Steek
3/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
89
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.91 mm
Riemdikte
3.6 mm