Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 325-S5M-9 STD

  • ERIKS:14322529
  • Fabrikant:4051817028608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

Verkocht per: 44Min. order: 44

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-009
Steek lengte
325 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
65
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.9 mm
Riemdikte
3.4 mm