Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 3150-S14M-55 STD

  • ERIKS:14322069
  • Fabrikant:4051817034616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,83/ stukexcl. btw

€ 413,61incl. btw

Verkocht per: 7Min. order: 7

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-055
Steek lengte
3150 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
225
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
10.2 mm