€ 9,76/ stukexcl. btw
€ 11,81incl. btw
Verkocht per: 78Min. order: 78
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT HTD |
Type | 5M-015 |
Steek lengte | 305 mm |
Breedte | 15 mm |
Steek | 5 mm |
Aantal tanden | 61 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 2.1 mm |
Riemdikte | 3.6 mm |