Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 304-8M-85 HTD

  • ERIKS:14321056
  • Fabrikant:4051817018586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,15/ stukexcl. btw

€ 59,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-085
Steek lengte
304 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
38
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm