Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 290-XL-037 CTB

  • ERIKS:14323324
  • Fabrikant:4051817010504
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,62/ stukexcl. btw

€ 8,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-037
Steek lengte
736.6 mm
Steek lengte
29 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
145
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm