Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 267-S3M-9 STD

  • ERIKS:14322374
  • Fabrikant:4051817026994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,12/ stukexcl. btw

€ 7,41incl. btw

Verkocht per: 44Min. order: 44

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S3M-009
Steek lengte
267 mm
Breedte
9 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
89
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.15 mm
Riemdikte
2.3 mm