Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 255-5M-9 HTD

  • ERIKS:14320743
  • Fabrikant:4051817015455
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,18/ stukexcl. btw

€ 7,48incl. btw

Verkocht per: 132Min. order: 132

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-009
Steek lengte
255 mm
Breedte
9 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
51
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm