Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 2506-S14M-115 STD

  • ERIKS:14322061
  • Fabrikant:4051817034531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 609,25/ stukexcl. btw

€ 737,19incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-115
Steek lengte
2506 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
179
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
10.2 mm