€ 289,24/ stukexcl. btw
€ 349,98incl. btw
Verkocht per: 7Min. order: 7
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S14M-055 |
Steek lengte | 2450 mm |
Breedte | 55 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 175 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 5.3 mm |
Riemdikte | 10.2 mm |