Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 2450-S14M-115 STD

  • ERIKS:14322056
  • Fabrikant:4051817034487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 600,96/ stukexcl. btw

€ 727,16incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-115
Steek lengte
2450 mm
Breedte
115 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
175
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
10.2 mm