Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 2380-S14M-85 STD

  • ERIKS:14322050
  • Fabrikant:4051817034425
Image 1
Opslaan in lijst

€ 435,73/ stukexcl. btw

€ 527,23incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-085
Steek lengte
2380 mm
Breedte
85 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
170
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
10.2 mm