€ 870,45/ stukexcl. btw
€ 1.053,24incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT STD |
Type | S14M-170 |
Steek lengte | 2380 mm |
Breedte | 170 mm |
Steek | 14 mm |
Aantal tanden | 170 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Glasvezel, spiraalgewonden |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Temperatuurbestendigheid | van -20 tot 100 °C |
Tandhoogte | 5.3 mm |
Riemdikte | 10.2 mm |