Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 234-XL-025 CTB

  • ERIKS:14323285
  • Fabrikant:4051817010122
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,44/ stukexcl. btw

€ 5,37incl. btw

Verkocht per: 186Min. order: 186

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-025
Steek lengte
594.36 mm
Steek lengte
23.4 in
Breedte
6.35 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm