Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 234-3M-15 HTD

  • ERIKS:14320475
  • Fabrikant:4051817012775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,41/ stukexcl. btw

€ 11,39incl. btw

Verkocht per: 78Min. order: 78

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-015
Steek lengte
234 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm