Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 219-S3M-6 STD

  • ERIKS:14322343
  • Fabrikant:4051817026680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verkocht per: 66Min. order: 66

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S3M-006
Steek lengte
219 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
73
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.15 mm
Riemdikte
2.3 mm