Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 2104-8M-20 HTD

  • ERIKS:14321404
  • Fabrikant:4051817022071
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,59/ stukexcl. btw

€ 58,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-020
Steek lengte
2104 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
263
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm