Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 2040-S8M-20 STD

  • ERIKS:14323032
  • Fabrikant:4051817033572
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,88/ stukexcl. btw

€ 148,68incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-050
Steek lengte
2040 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
255
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.95 mm
Riemdikte
5.3 mm