Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 2000-S5M-25 STD

  • ERIKS:14322639
  • Fabrikant:4051817029704
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,14/ stukexcl. btw

€ 61,88incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-025
Steek lengte
2000 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
400
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.9 mm
Riemdikte
3.4 mm