Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1896-8M-30 HTD

  • ERIKS:14321385
  • Fabrikant:4051817021883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,16/ stukexcl. btw

€ 81,26incl. btw

Verkocht per: 13Min. order: 13

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-030
Steek lengte
1896 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
237
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm