Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1870-5M-25 HTD

  • ERIKS:14321039
  • Fabrikant:4051817018418
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,83/ stukexcl. btw

€ 59,08incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
5M-025
Steek lengte
1870 mm
Breedte
25 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
374
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
2.1 mm
Riemdikte
3.6 mm