Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1832-S8M-85 STD

  • ERIKS:14323017
  • Fabrikant:4051817033428
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,06/ stukexcl. btw

€ 232,39incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-085
Steek lengte
1832 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
229
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm