Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1832-S8M-30 STD

  • ERIKS:14323015
  • Fabrikant:4051817033404
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,52/ stukexcl. btw

€ 81,70incl. btw

Verkocht per: 39Min. order: 39

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-030
Steek lengte
1832 mm
Breedte
30 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
229
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm