Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1806-S14M-40 STD

  • ERIKS:14322028
  • Fabrikant:4051817034203
Image 1
Opslaan in lijst

€ 170,59/ stukexcl. btw

€ 206,41incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-040
Steek lengte
1806 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
129
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
10.2 mm