Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1800-XXH-400 CTB

  • ERIKS:13700910
  • Fabrikant:4051817011860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.768,68/ stukexcl. btw

€ 2.140,10incl. btw

Verkocht per: 9Min. order: 9

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-400
Steek lengte
4572 mm
Steek lengte
180 in
Breedte
101.6 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
144
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
9.6 mm
Riemdikte
15.8 mm