Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1800-S5M-15 STD

  • ERIKS:14322635
  • Fabrikant:4051817029667
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,14/ stukexcl. btw

€ 37,68incl. btw

Verkocht per: 26Min. order: 26

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S5M-015
Steek lengte
1800 mm
Breedte
15 mm
Steek
5 mm
Aantal tanden
360
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.9 mm
Riemdikte
3.4 mm