Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1778-S14M-170 STD

  • ERIKS:14322027
  • Fabrikant:4051817034197
Image 1
Opslaan in lijst

€ 721,19/ stukexcl. btw

€ 872,64incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S14M-170
Steek lengte
1778 mm
Breedte
170 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
127
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
5.3 mm
Riemdikte
10.2 mm