Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1776-S8M-85 STD

  • ERIKS:14323005
  • Fabrikant:4051817033305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 186,44/ stukexcl. btw

€ 225,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-085
Steek lengte
1776 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
222
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm