Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1728-8M-50 HTD

  • ERIKS:14321374
  • Fabrikant:4051817021777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,13/ stukexcl. btw

€ 124,79incl. btw

Verkocht per: 24Min. order: 24

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-050
Steek lengte
1728 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
216
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm