Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 171-3M-6 HTD

  • ERIKS:14320422
  • Fabrikant:4051817012249
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,37/ stukexcl. btw

€ 5,29incl. btw

Verkocht per: 198Min. order: 198

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
3M-006
Steek lengte
171 mm
Breedte
6 mm
Steek
3 mm
Aantal tanden
57
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.2 mm
Riemdikte
2.4 mm