Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1680-S8M-85 STD

  • ERIKS:14322991
  • Fabrikant:4051817033183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 178,34/ stukexcl. btw

€ 215,79incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S8M-085
Steek lengte
1680 mm
Breedte
85 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
210
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3 mm
Riemdikte
5.2 mm