Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1680-8M-20 HTD

  • ERIKS:14321364
  • Fabrikant:4051817021678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,81/ stukexcl. btw

€ 49,38incl. btw

Verkocht per: 60Min. order: 60

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
8M-020
Steek lengte
1680 mm
Breedte
20 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
210
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
3.4 mm
Riemdikte
5.6 mm