Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1680-14M-55 HTD

  • ERIKS:14320312
  • Fabrikant:4051817023184
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,53/ stukexcl. btw

€ 277,73incl. btw

Verkocht per: 21Min. order: 21

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-055
Steek lengte
1680 mm
Breedte
55 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm