Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 162-XL-037 CTB

  • ERIKS:14323212
  • Fabrikant:4051817009393
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XL-037
Steek lengte
411.48 mm
Steek lengte
16.2 in
Breedte
9.525 mm
Steek
5.08 mm
Steek
1/5 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
1.27 mm
Riemdikte
2.3 mm