Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1600-XXH-500 CTB

  • ERIKS:13700906
  • Fabrikant:4051817011839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.035,59/ stukexcl. btw

€ 2.463,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-500
Steek lengte
4064 mm
Steek lengte
160 in
Breedte
127 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
9.6 mm
Riemdikte
15.8 mm