Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1600-XXH-400 CTB

  • ERIKS:13700905
  • Fabrikant:4051817011822
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.605,71/ stukexcl. btw

€ 1.942,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XXH-400
Steek lengte
4064 mm
Steek lengte
160 in
Breedte
101.6 mm
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
9.6 mm
Riemdikte
15.8 mm