Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 158-S2M-15 STD

  • ERIKS:14322132
  • Fabrikant:4051817024518
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,49/ stukexcl. btw

€ 10,27incl. btw

Verkocht per: 26Min. order: 26

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT STD
Type
S2M-015
Steek lengte
158 mm
Breedte
15 mm
Steek
2 mm
Aantal tanden
79
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
0.75 mm
Riemdikte
1.35 mm