Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1540-XH-500 CTB

  • ERIKS:13700904
  • Fabrikant:4051817008211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 896,95/ stukexcl. btw

€ 1.085,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-500
Steek lengte
3911.6 mm
Steek lengte
154 in
Breedte
127 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
176
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.35 mm
Riemdikte
11.2 mm