Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1540-XH-200 CTB

  • ERIKS:14323092
  • Fabrikant:4051817008181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 354,34/ stukexcl. btw

€ 428,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Type
XH-200
Steek lengte
3911.6 mm
Steek lengte
154 in
Breedte
50.8 mm
Steek
22.225 mm
Steek
7/8 in
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
176
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6.35 mm
Riemdikte
11.2 mm