Eriks
CONTITECH

CONTITECH Tandriem Conti Synchroforce 1540-14M-40 HTD

  • ERIKS:14320301
  • Fabrikant:4051817023078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 156,69/ stukexcl. btw

€ 189,59incl. btw

Verkocht per: 27Min. order: 27

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Type
14M-040
Steek lengte
1540 mm
Breedte
40 mm
Steek
14 mm
Aantal tanden
110
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Glasvezel, spiraalgewonden
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -20 tot 100 °C
Tandhoogte
6 mm
Riemdikte
10 mm